Beli Milwaukee Transfer Pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- ARO Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma)Deskripsi:Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
- Graco Pump Diaphragm Husky 515 Series (Pompa Diafragma)Deskripsi:The Husky 515 air-operated double diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve which provides a smooth and rapid changeover.atribut:
- Air Inlet Size (in): 1/4
- Connection Type: Threaded
- Manifold Configuration: Center Port
- Manifold O-Ring Material: PTFE
- Maximum Air Consumption (SCFM): 28
- Maximum Cycle Rate (CPM): 400
- Maximum Solid Size (in): 0.09375
- Minimum Operating Temperature (°F): 40
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- TESTO Digital Manifold Kit with BluetoothDeskripsi:Are you primarily entrusted with the commissioning or maintenance of air conditioning and refrigeration systems, along with heat pumps? If so, the testo 557 is the ideal digital manifold for you: like the testo 550, this digital manifold replaces multiple tools in the air conditioning and refrigeration industry and can be connected to a practical App. As well as the features of the testo 550 manifold, the testo 557 offers a high-precision external Pirani gauge for vacuum measurement: this enables the quick, safe evacuation of refrigeration systems and heat pumps. State-of-the-art technology, really easy work: the digital manifold kit in detail The testo 557 4-way manifold was developed to lighten your workload, to organize your working time more efficiently and to deliver more accurate measurement results - as well as to offer your customers services that are even more reliable. See all the advantages at a glance: Quick, precise measurement of high and low pressure: two temperature-compensated pressure sensors make this possible and automatically calculate the theoretical evaporation and condensation temperature Simultaneous calculation of superheating and subcooling possible: do away with manual calculations, which are time-consuming and where errors often creep in Including 4 filling tubes, each 1.5 m long: 3 tubes (blue, red, yellow) with 7/16‘‘ UNF (straight and 45° angle), 55/275 bar, 1 tube (yellow) with 5/8‘‘ UNF, 40/205 bar (straight and 45° angle), suitable for all refrigerants Precise external Pirani gauge for vacuum measurement: you get a high-precision Pirani gauge with the digital manifold, enabling you to carry out accurate vacuum measurement and making it easier to evacuate refrigeration systems and heat pumps Two clamp temperature probes included in the scope of delivery: clamp them to the pipes to reliably measure the surface temperature No need to switch over refrigerant hoses: switching is superfluous thanks to automatic heat pump mode Can be used for 60 current refrigerants: 60 refrigerants are stored in the manifold, which you can update if necessary via the smartphone/tablet App and adapt to suit your requirements Other key functions of the 4-way manifold are temperature-compensated leakage testing and automatic ambient pressure compensation. testo Smart App: Use the manifold with your smartphone/tabletYou can download the testo Smart App for the testo 557 digital manifold onto your smartphone or tablet. The App will make your work easier thanks to its wide range of smart functions: Remote monitoring of the measurement: you don't need to stay right next to the manifold during the measurement, instead you can monitor the measurement from a distance via your smartphone/tablet; coverage of up to 20 m with no obstructions (at least) Measurement data display on your smartphone/tablet: your smartphone/tablet displays the readings for you while the measurement is ongoing - really helpful when you are making system settings at the same time Practical documentation functions: save your measurement results (in pdf or csv format) and send them directly by e-mail if required. Where applicable, the photos that you took at the measuring location can be appropriately inserted into the documentation using the App Refrigerant update: to ensure that the refrigerants in your digital manifold always remain up to date, you can use the App to carry out a refrigerant update The App can be used with both Android and iOS systems. After installing the App, manifold and smartphone/tablet can be connected to each other via Bluetooth. Innovative technology robustly packaged A sturdy housing reliably protects the testo 557 digital manifold from impacts (according to protection class IP 42). Thanks to the suspension hook on the back, the instrument is well-secured during the measuring process. The illuminated display ensures optimum legibility of the readings, even if visibility is poor. Product Includes: testo 557 digital 4-way manifold, including set of 4 filling tubes, batteries (4 x AA) and calibration protocol2 x clamp temperature probes (0613 5506)Precise external Pirani gauge for vacuum measurementTransport case (0516 0012)App (free download)atribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Product Color : Black
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- Everlasting Rope Asbestos PTFE (Tali Packing)atribut:
- Color: White
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Horiba Multi-Parameter Water Quality Meteratribut:
- Cable Length (m): Sensor Probe : Standard : 2; option : 10, 30
- Hanna Instruments Multiparameter Waterproof MeterDeskripsi:The HI98194 is a waterproof portable logging multiparameter meter that monitors up to 12 different water quality parameters including 6 measured and 6 calculated. The microprocessor based multi-sensor probe allows for the measurement of key parameters including pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen, and temperature. The probe transmits readings digitally to the meter, where data points can be displayed and logged. The HI98194 is supplied with all necessary accessories and packaged in a durable carrying case.This product is used to measure pH/ORP/EC/TDS/Salinity/DO/Pressure/Temperature
- BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
Daftar Harga Milwaukee Transfer Pump Terbaru October 2026
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| ARO Pump Diaphragm Air Operated Double (Pompa Diafragma) | Rp9.999.900 |
| Graco Pump Diaphragm Husky 515 Series (Pompa Diafragma) | Rp27.999.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp149.900 |
| KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp999.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi) | Rp65.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| TESTO Digital Manifold Kit with Bluetooth | Rp14.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP105472449-1.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/gnP105221599-1.jpg)
/95P105439329-1.jpg)

/flP101516561-15.jpg)
/4cP103684156-2.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)

/P101000154-1.jpg)


/dmP103786490-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)


/83P102265291-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)